FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
デオセル5本指カカト付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2双)
注文コード
07689775
品番
#4121-2P
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
デオセル消臭糸使用のスピード強力消臭ソックス。かかと付きの五本指ソックス。土踏まずにサポーター入り。
材質
綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン
色
モクカラー
質量(g)
110
サイズ(cm)
25〜27
機能
消臭
入数
2足
指タイプ
5本指