ランダムモク サポーター5本指カカト付靴下

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3双) 注文コード07689800 品番#4131-3P
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ライクラ消臭、親指部分を補強。「カカトすっぽり編み」でズレにくい。足の形に合わせたテーパー編みです。ライクラ消臭、親指部分を補強。カラーは一定ではありません。「カカトすっぽり編み」でズレにくい。足の形に合わせたテーパー編みです。

材質綿、ポリエステル、ポリウレタン 質量(g)220 サイズ(cm)25〜27 機能消臭 入数3足 指タイプ5本指
注意
※カラーはその時々で変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする