強力消臭デオセル5本指ショート靴下

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2双) 注文コード07689809 品番#4280-2P
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強力スピード消臭糸のデオセルを使用したカカトがズレにくいソックス。

材質綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン 質量(g)91 サイズ(cm)25〜27 機能消臭 入数2足 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする