FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 背抜き手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の ポリウレタン 背抜き手袋
PUジョブグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
07689897
品番
#414-10P-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
素手感覚で手にフィット!
色
グレー/ブラック
サイズ
LL
入数(双)
10
混率(%)
手袋:ポリエステル100
材質(すべり止め)
ポリウレタン