曜日別特売
MQV9500BSSS0001D0 デジタルマスフローコントローラ MQV9500~ azbil(旧:山武) 07689912

MQV9500BSSS0001D0 デジタルマスフローコントローラ MQV9500~ azbil(旧:山武) 07689912
MQV9500BSSS0001D0 デジタルマスフローコントローラ MQV9500~ azbil(旧:山武) 07689912

デジタルマスフローコントローラ MQV9500~

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード07689912品番MQV9500BSSS0001D0
参考基準価格(税別)¥379,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)使用温度範囲(℃)-10~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする