マスダ
マスダの シャツ・インナー
マスダの ボトムス インナー
マスダの スパッツ
制菌ストレッチロングスパッツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
LL
注文コード
07689949
品番
TF099
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
お尻から足首まで優しくサポート。スポーツにも防寒対策にも使えるスパッツ。
腰部分にスピンドル紐でウエスト調整可能。伸縮性に富み、ノンストレスな履き心地
色
ホワイト
サイズ
LL
厚さ
生地:5.9オンス
混率(%)
ポリエステル:92、ポリウレタン:8
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
90〜100
機能
吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット
総丈(cm)
88.5