027381 屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690159 027381 屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690159 027381 屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690159 027381 屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690159 027381 屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690159

屋内用 デジタルサイネージ 18.5インチ スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07690159 品番 027381
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

人気のスタンドプレートがデジタルサイネージになりました。小児科等、子供さん向けの施設に多く導入頂いています。シンプルですぐに始められるお手軽サイネージです。角のないデザインでお子様が万が一、ぶつかっても安心安全です。コンパクトなサイズ感で圧迫感なく設置できます。取っ手付きで出し入れもスムーズです。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。

用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。 仕様ディスプレイサイズ:18.5型、ホワイト CM-698 寸法(mm)スタンド部:330×887×380 本体:ホワイト 電源(V)入力:AC100 50/60Hz 消費電力(W)20 画面表示寸法(mm)228×408 解像度1366×768 対応メディアSD/SDHCメモリーカード(4〜32GB)、USBメモリ(2〜32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする