189144 屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690168

 

189144 屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690168
189144 屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690168
189144 屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690168

屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード07690168品番189144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0~45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。

用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。仕様ディスプレイサイズ:24型、ホワイト IPA-24D4寸法(mm)スタンド部:580×1187×380質量(kg)16.4本体:ホワイト電源(V)入力:AC100 50/60Hz消費電力(W)35画面表示寸法(mm)522×294解像度1920×1080対応メディアSD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする