曜日別特売
189145 屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690177

 

189145 屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690177
189145 屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ ファースト(ディスプレイ) 07690177

屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード07690177品番189145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0~45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。

用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。仕様ディスプレイサイズ:24型、ブラック IPA-24D4寸法(mm)スタンド部:580×1187×380本体:ブラック電源(V)入力:AC100 50/60Hz消費電力(W)35画面表示寸法(mm)522×294解像度1920×1080対応メディアSD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする