アルミ収納庫付きステンレス流し台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07690211 品番a33328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

見栄えの良いアルミ製収納庫の水栓蛇口付きステンレス流し台
野菜の泥落としや靴の浸け置きに便利。収納物が外から見えない両扉付き収納で見た目もスッキリします。
立って作業できて水仕事がラク♪
丈夫なステンレス&アルミ製
水栓付き:水を溜めて使える仕様
中にはガーデニング用品や掃除用品を収納可能。
ホースコネクターで水道と簡単接続
お客様組立式

材質構造部分:ステンレス、囲い部分:アルミ 質量(kg)(約)14 ホース長さ(m)排水ホース:約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)61×46×107、シンク内寸:(約)53×38×18

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする