※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全125種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07690216
品番
LS-STC 65X22.0XS
参考基準価格(税別)
¥146,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
65
刃数
14
全長L(mm)
220
シャンク径d(Φmm)
25
外径公差(mm)
-0.1〜-0.29
材質
HSS-Co
首径d1(Φmm)
23
ねじれ角(°)
12
刃幅l(mm)
22
首長l1(mm)
50
刃幅公差(mm)
0〜+0.1