足腰に優しい高弾性小型犬用スロープ3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07690220 品番04354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

このスロープがあればワンちゃんのお悩み解消!
昇りやすさを考慮して傾斜角度を抑えた緩やかなスロープで足腰に負担をかけにくく、ストレスを軽減した設計になっています。
中材にはクッション性の高い高弾性ウレタンフォームを使用。
裏面には滑り止め付きでペットが飛び乗ってもズレないので安心です。
カバーは取り外して手洗いOK!

材質中材:単層構造ウレタン30D、カバー:ポリエステル100%+TPUラミネート加工(防水加工)、底面:ポリエステル100%(滑り止め加工) 質量(kg)(約)1.9 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)72×45×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする