コンパクトハイパーブロアーファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07690561 品番HDL-3808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1台で2役のコンパクトブロワーファン
3タイプのノズルでオフィス周りの掃除やDIY用具、表面の簡易ドライヤーとしても最適
車洗車時の仕上げに
切粉や粉塵の除去にも最適
パソコン周りで使用するエアゾール缶の代わりに
風量は6.0m/s〜14.0m/s
風量は無段階調節となっておりお好みの風量に調整可能

用途オフィス周りの清掃、車の水切り、キャンプの火起こし、簡易ドライヤー、ブロアー 付属品ストラップ×1、充電ケーブル×1、ノズル×3、取扱説明書 材質ABS+SUS ブラック 電源DC5V2A 本体質量(g)295 定格消費電力(W)55 使用時間(弱)約90、(強)12 保証期間6か月 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)48×75×162 入数1台 ポート充電:USB Type-C
注意
※充電中、発熱などの異常に気が付いた時は、直ちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する。
※充電ケーブルが踏まれたり、引掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する。
※充電ケーブルなど破損、取付状態、その他動作に影響を及ぼすすべての部位に異常がないか確認する。
※使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じた時は直ちにスイッチを切って使用を中止する。
※使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する。
※使用中、回転部に髪が巻き込まれないようにする。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※本製品を本来の用途以外に使用しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする