デジタル指示調節計 C15SC〜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●追加処理:なし●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:電流●制御出力 出力2:なし●PV入力:直流電圧/電流入力●イベント出力 出力点数:3点 注文コード07690637 品番C15SC0LA0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,100
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)200(ソケット含む) 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0〜50 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 取付方式ソケット取付形 付加機能なし 構造IP66(前面部) 通信方式RS-485(3線式) 接続台数最大31台 通信速度最大38400bps 接続専用ケーブル 接続長(m)最大2 仕様●追加処理:なし●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:電流●制御出力 出力2:なし●PV入力:直流電圧/電流入力●イベント出力 出力点数:3点
関連資料:(0.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする