質量(g)200(ソケット含む)
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)0〜50
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
取付方式ソケット取付形
付加機能なし
構造IP66(前面部)
通信方式RS-485(3線式)
接続台数最大31台
通信速度最大38400bps
接続専用ケーブル
接続長(m)最大2
仕様●追加処理:検査成績書付●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:電流●制御出力 出力2:なし●PV入力:直流電圧/電流入力●イベント出力 出力点数:3点