仕様●追加処理:検査成績書付●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:リレー●制御出力 出力2:なし●PV入力:直流電圧/電流入力●イベント出力 出力点数:3点
質量(g)200(ソケット含む)
取付方式ソケット取付形
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
構造IP66(前面部)
接続専用ケーブル
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
通信方式RS-485(3線式)
使用周囲温度(℃)0〜50
付加機能イベント出力3点
通信速度最大38400bps
接続台数最大31台
接続長(m)最大2