azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計 C15SR~
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●追加処理:検査成績書付●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:リレー●制御出力 出力2:なし●PV入力:熱電対入力●イベント出力 出力点数:3点
注文コード
07691416
品番
C15SR0TD01D0
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●追加処理:検査成績書付●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:リレー●制御出力 出力2:なし●PV入力:熱電対入力●イベント出力 出力点数:3点
質量(g)
200(ソケット含む)
取付方式
ソケット取付形
適合規格
CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
構造
IP66(前面部)
接続
専用ケーブル
電源電圧(V)
DC24~48/AC24(50/60Hz)
通信方式
RS-485(3線式)
使用周囲温度(℃)
0~50
付加機能
イベント出力3点
通信速度
最大38400bps
接続台数
最大31台
接続長(m)
最大2
関連資料:
(0.59MB)