azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計 C15SV~
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●追加処理:なし●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:電圧パルス●制御出力 出力2:なし●PV入力:測温抵抗体入力●イベント出力 出力点数:3点
注文コード
07691565
品番
C15SV0RD0100
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
200(ソケット含む)
電源電圧(V)
DC24~48/AC24(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0~50
適合規格
CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
取付方式
ソケット取付形
付加機能
イベント出力3点
構造
IP66(前面部)
通信方式
RS-485(3線式)
接続台数
最大31台
通信速度
最大38400bps
接続
専用ケーブル
接続長(m)
最大2
仕様
●追加処理:なし●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:電圧パルス●制御出力 出力2:なし●PV入力:測温抵抗体入力●イベント出力 出力点数:3点
関連資料:
(0.59MB)