※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWC 45X60° XS 柄付ダブルアングルカッター FKD(フクダ精工) 07692903 SWC 45X60° XS 柄付ダブルアングルカッター FKD(フクダ精工) 07692903

柄付ダブルアングルカッター

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07692903 品番 SWC 45X60° XS
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

V溝等に使用するフライスです。

刃数14 刃径D(Φmm)45 シャンク径d(Φmm)20 首径d1(Φmm)16 全長L(mm)100 外径公差(mm)0〜+1 材質HSS 刃幅l(mm)16 首長l1(mm)20 角度公差±15' 角度(°)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07692842
2017-11-28
用途:
木工旋盤でのネジ切り

大変使いやすい。木工旋盤での蓋物の製作時に身と蓋の内側にネジを切る際に使用しています。

対象商品:
07692946
2016-06-15
用途:
線彫
銘木工芸山匠 様 (製造業)

大変よく切れお気に入り商品です。

対象商品:
07693034
2013-10-25
用途:
樹脂の切削作業

樹脂のエッジにV溝を彫る作業に使ってますが、回転高めで使用すると、刃跡がとても綺麗なので次工程の時間が
大幅に短縮しました。とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする