デジタル指示調節計 C15TR〜

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類リニア 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 仕様追加処理なし 注文コード07693184 品番C15TR0LA0000
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は入力種類・電源電圧・仕様など65種類から選べます 他の種類を見る

簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。

電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 入力種類リニア 仕様追加処理なし 取付パネル取付形 質量(g)約150(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 シリーズSDC形C15 制御方式1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニング パネルサイズ(mm)48×48 制御出力リレー接点 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 消費電力(VA)12以下 指示精度±0.5%FS±1digit 付加機能なし イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07693832
2020-07-08
用途:
電熱機器(ゴム・コンプレッション成形機)の温度制御
株式会社オーレックス 様

以前より入手性が向上してきているように感じる。
webページ上で、適用CTの紹介も固定表示されてもらえると良い。
制御機能が故障するといったことはなく、主出力(制御出力)のリレーが劣化するモードが殆どなので、直接MCコイルの開閉をする場合はサージキラーなどの接点保護を確実に行うか、駆動回路の仕様を工夫したほうが良い。(保証の範囲外だが、制御出力に使われているリレーは、Panasonic製AJQ6346F DC18V動作1c10A接点のパワーリレーなので、修理用として用意しておくと良い。)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする