C15TR0LA00D0 デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武) 07693193

デジタル指示調節計 C15TR~

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個入力種類リニア電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)仕様検査成績書付注文コード07693193品番C15TR0LA00D0
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。

電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)入力種類リニア仕様検査成績書付取付パネル取付形質量(g)約150(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995シリーズSDC形C15制御方式1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニングパネルサイズ(mm)48×48制御出力リレー接点指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)12以下指示精度±0.5%FS±1digit付加機能なしイベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)500
関連資料:(0.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07693832
2020-07-08
用途: 電熱機器(ゴム・コンプレッション成形機)の温度制御
株式会社オーレックス

以前より入手性が向上してきているように感じる。
webページ上で、適用CTの紹介も固定表示されてもらえると良い。
制御機能が故障するといったことはなく、主出力(制御出力)のリレーが劣化するモードが殆どなので、直接MCコイルの開閉をする場合はサージキラーなどの接点保護を確実に行うか、駆動回路の仕様を工夫したほうが良い。(保証の範囲外だが、制御出力に使われているリレーは、Panasonic製AJQ6346F DC18V動作1c10A接点のパワーリレーなので、修理用として用意しておくと良い。)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする