仕様トレーサビリティ証明対応
取付パネル取付形
質量(g)約150(取付器具含む)
規格JIS C 1602-1995
入力種類リニア
シリーズSDC形C15
制御方式1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニング
パネルサイズ(mm)48×48
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
制御出力リレー接点
指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)23±2
消費電力(VA)12以下
指示精度±0.5%FS±1digit
付加機能イベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力2点
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動など
サンプリング周期(ms)500