TC
TCの 定盤・ゲージ・ケガキ
TCの ゲージ
TCの ピンゲージ
ピンゲージセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(31本)
注文コード
07693612
品番
CP-0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び寸法に対し±1μm以内の精度です。
CPシリーズはCCシリーズの中間サイズを、同じく0.01mmとびの51本でセット化したシリーズです。
CP-0Aだけは31本でセット化されています。
ゲージ長さ(mm)
40
精度(μm)
±1.0
真円度・円筒度(μm)
0.8
硬度HRC
58以上
ゲージサイズ(呼び径)
0.205〜0.505mm(0.01mmとび)
用途
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用