azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計 C15TR~
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1個
入力種類
熱電対
注文コード
07693796
品番
C15TR0TA00Y0
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・電源電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様
トレーサビリティ証明対応
取付
パネル取付形
質量(g)
約150(取付器具含む)
規格
JIS C 1602-1995
入力種類
熱電対
シリーズ
SDC形C15
制御方式
1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニング
パネルサイズ(mm)
48×48
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
制御出力
リレー接点
指示方式
デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)
23±2
消費電力(VA)
12以下
指示精度
±1%FS±1digit
付加機能
なし
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力
機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動など
サンプリング周期(ms)
500
関連資料:
(0.59MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100