曜日別特売
C15TR0TA03Y0 デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武) 07693884

デジタル指示調節計 C15TR~

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個入力種類熱電対注文コード07693884品番C15TR0TA03Y0
参考基準価格(税別)¥77,600販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様トレーサビリティ証明対応取付パネル取付形質量(g)約150(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類熱電対シリーズSDC形C15制御方式1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニングパネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)制御出力リレー接点指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)12以下指示精度±1%FS±1digit付加機能イベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+RS-485通信イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)500
関連資料:(0.59MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする