曜日別特売
HT-610α-Y 低圧用音響/発光式検電器 長谷川電機工業 07694172

低圧用音響/発光式検電器

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード07694172品番HT-610α-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600

低圧交流専用検電器です。
独自の集積回路を内蔵。
電気作業のプロの使用に最適。
操作性抜群のニューデザイン。
先端に短絡のない導電性ゴム使用。
コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。

電圧
動作開始(対地電圧):動作感度可変式
出荷時の調整値:AC40V 絶縁線(lV.2mm2)に検知部を接触した状態にて
動作表示
発光:赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能
発音:断続音、10cm離れて50dB以上
使用電圧範囲(V)AC 50~600質量(g)22幅(mm)22奥行(mm)23高さ(mm)130周波数(Hz)50/60共用電池寿命(通常使用で約)1年使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07694172HT-610α-Y33121724HTE-610-YHT-610α-Y 低圧用音響/発光式検電器 長谷川電機工業 33121724低圧用音響/発光式検電器長谷川電機工業1台
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 通電検査
有限会社高山看板

通電してるケーブルで検査して反応するのはいいが そのあと通電してないケーブルでも反応する

対象商品 : 33121724
2023-12-28
用途: 電気工事

良いポイントは
簡易的に使用出来る事。
センサーの感度調整が簡単な事。

対象商品 : 33121724
2019-08-29
用途: 現場管理時
その他業種

使い方もシンプルでとても使いやすいです。
軽くて・コンパクト。
強いて言えば、もう少し安いと嬉しいです。。

2が参考にしています
対象商品 : 33121724
2019-05-15
用途: 機器の点検、交換作業時

通電状態かどうかが簡単に調べられるので重宝しています。
購入後商品について相談させて頂いたところ、とても丁寧に対応して頂き感激致しました。誠実で信頼のできる会社です。

2が参考にしています
対象商品 : 33121724
2019-03-01
用途: ブレーカーからの不明な電線のチェック
農・林・水産業

通電していなく(使用していない)ても電気が来ている事が被覆の上からも発光で確認ができ、
またブレーカーを切れば反応無しないことで、不明な電線が確認出来、大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33121724
2018-10-23
用途: 停電作業時

シンプルで使い易く丈夫なため2本目を予備用として購入しました。

対象商品 : 33121724
2018-03-02
用途: 建設現場の分電盤のスイッチレバーを切った後の停電を確認するために使用する。
住建センター株式会社教育・研究機関

簡単な構造でとても使いやすく、停電、活電を確認しやすい。
デザインと配色が良い。
ただ、使い方が悪いのか手前の電池を覆う長方形のカバーが外れやすく感じることがある。

2が参考にしています
対象商品 : 33121724
2017-06-07
用途: エアコン工事
サクライエンジニア建設業・工事業

まだ届いてませんが、これがあれば安全に電気工事ができます!!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする