※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400SR-UB150 400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 07694881 400SR-UB150 400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 07694881

400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 注文コード07694881 品番400SR-UB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。

材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)140 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)199 トラスコ品番813-7757 形状固定車 型式400SR固定車 質量(kg)2 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.439S-UB150 ストッパーなし 取付高H(mm)199 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする