405P・自在車(ウレタン車)

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07694985 品番 405P-UR40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
ウレタン車はグレー色です。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)25 取付座(mm)51×31 取付ピッチ(mm)40×20 取付高(mm)58 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 仕様旋回式 トラスコ品番813-7825 形状自在車 型式405P自在車 金具仕上クロームメッキ 車輪No.409-UR40 旋回半径(mm)46 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプボール車輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07694994
2026-01-19
用途:
ダイニングテーブル用椅子のキャスターを交換しました。

ダイニングテーブル用椅子のキャスターを交換しました。20年以上使っててので交換してスムーズになりました。まだまだ使えそうです。

2026-01-09
用途:
ダイニングチェアーの脚部に取り付け。

試しに1脚取り付けしてみたが非常に移動が楽であり、つあきがってが酔うので追加購入しました。

対象商品:
07694985
2025-09-29
用途:
ダイニングチェアのキャスター交換
その他業種

凡そ20年使用していた椅子の移動が、数年前頃から引っかかって、都度、立ち上がって動かしていました。今回、思い切って自在キャスターを購入し取り付けました。結果、とてもスムーズな動きでイライラ解消です。良かったです。

対象商品:
07694994
2024-05-29
用途:
古くなった椅子のキャスターの交換
サービス業

古くなった椅子のキャスターのベアリングが、こぼれて、床を汚すので、同じサイズのものを購入しました。すごく動きがよくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07694985
2023-05-22
用途:
ダイニングの椅子のキャスターに

椅子を購入した時に付いていた元々のボールキャスターが古くなり、床に黒い汚れが付くようになりました。ボール部分を何度掃除しても、しばらくすると床に汚れが付いてしまうので、思い切ってコレを購入してみたところ、汚れは付かなくなりました。動きもスムーズで、家族がビックリするほどです。使い始めてまだそれほど経っていないので耐久性はわかりませんが、床掃除の機会がぐんと減らせたので購入して良かったと思いました。私の場合、今回40ミリ径を購入しましたが、少し低くなってしまったので次回は50ミリ径にしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07694994
2023-02-13
用途:
キャスター交換
友機興業 様

ダイニングセットの椅子のキャスターのベアリングが壊れてきたので代替品を探していましたが、サイズもピッタリで、以前の物より音も静かで満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
07694994
2023-01-09
用途:
ダイニングチェアのキャスター

安心のハンマーキャスター製。静かです、旋回も滑らか。当面、安心して使用できます。

対象商品:
07694985
2022-05-16
用途:
テーブルに
その他業種

キャスター付きのテーブルをリビングに置いてましたが不具合があり、替えとして購入しました。

そこまで重くない箱型のテーブルなので不具合なく使えています。角張っていないので気に入っています。

柔らかいラグやパズルマットなどに足跡はつきます。フローリングで使う場合もうるさくないし、傷もつかない。回転もスムーズで軽やかでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする