ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
50
注文コード
07695021
品番
220G-R50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
仕様
旋回式、コーナーキャスター
金具はクロームメッキ仕上
車輪径D(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
30
車輪タイプ
単輪
形状
自在車
車輪幅(mm)
20
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
220G自在車
車輪No.
425G-R50
寸法S(mm)
32.5
旋回半径(mm)
42
寸法T(mm)
53.7
寸法U(mm)
6.5
取付高H(mm)
66
偏芯E(mm)
16
取付寸法X×Y×Z(mm)
122×46×38
取付座A×B×C(mm)
135×52×50
取付穴径P(Φmm)
6.5
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07695021
220G-R50
08007824
220G-R50
ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター
1個
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変わりました。