ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
75
注文コード
07695046
品番
220G-R75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
仕様
旋回式、コーナーキャスター
金具はクロームメッキ仕上
車輪径D(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
50
車輪タイプ
単輪
形状
自在車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
220G自在車
車輪No.
425G-R75
寸法S(mm)
38.9
旋回半径(mm)
60
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付高H(mm)
90
偏芯E(mm)
21
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07695046
220G-R75
08007842
220G-R75
ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変わりました。