420SA・自在車(ウレタン(B入)車)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07695231 品番 420SA-UB65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)89 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 仕様旋回式 トラスコ品番367-1429 種別旋回式 形状自在車 型式420SA自在車 質量(kg)0.39 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 六角対辺(mm)23 車輪No.439S-UB65 旋回半径(mm)63 ストッパーなし 偏心E(mm)29 偏芯E(mm)29 適合スパナ21×23 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07695256
2017-05-31
用途:
パン用ラックのこま
井口商店 様

非常に良いですが今は試作用に購入してます。採用が決まると大量に購入してます。

対象商品:
07695231
2015-07-13
用途:
自販機の足に使用

とてもよい!コストがもう少しさがったらいうことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする