曜日別特売
10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092

10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092
10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092
10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092
10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092
10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092
10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092
10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092
10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092
10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092
10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092
10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092
10003738S 車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03 EVERSAFE 07696092

車載用防災セット ハンマー 緊急脱出用ハンマー 9点 KO460 C6H03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は内容量が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(9点×1セット)
注文コード
07696092
品番
10003738S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

【車に備える防災9点セット】突然の災害や水害など、万が一の事態に備える防災士監修の車載用セットです。【緊急脱出用ハンマー(握って叩く)】ガラスの破砕とシートベルトの切断により、車外脱出をサポートします。強化ガラスを叩いて破砕します。【耐切創手袋・保護ゴーグル】破片から手と目を守り、安全な車外脱出をサポートします。【LEDヘッドライト・ホイッスル】明かりと音で、緊急時に自分の居場所を伝えます。【トイレ・防寒・衛生の備え】携帯トイレと防寒シート、マスクが非常時に役立ちます。【収納袋】中身が見えるクリア仕様です。

用途
【防災士監修】車に備える防災セット。水害や災害時の対策に。脱出・明かり・トイレ・防寒までもしもの時に役立つ9点をひとまとめ。手袋は4サイズ展開
注意
※セット内容は予告なく同等品に変更になる場合がございます。
※<安全上のご注意>
※本製品は、事故・水没時の車外脱出をサポートするための緊急用具です。車両の仕様、ガラスの種類、事故の状況などにより使用できない場合があり、車外への脱出を保証するものではありません。
※本製品は自動車用強化ガラス専用です。フロントガラス、リアガラス、合わせガラス及びウィンドウフィルムを貼り付けたガラスには使用できません。一部のサイドガラス・リアガラスにも合わせガラスが採用されています。あらかじめ自動車メーカーまたは販売店にご確認ください。
※ガラス破砕時は、顔や手をガラスから離し、飛散する破片によるけがに十分注意してください。
※シートベルト着用時にも手が届き、運転操作やエアバッグの作動を妨げない場所に、走行中に移動しないよう安全に固定または収納して常備してください。
※自動車の運転や操作の妨げになる場所に設置しないでください。事故の原因になります。
※エアバッグの作動の妨げとなる場所には設置しないでください。
※カッター部のスリットに指を入れたり、刃に直接触れたりしないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。分解・改造をしないでください。
※絶対に人体やペットに向けて使用しないでください。
※運転者を含む乗車するすべての方が本書を読み、正しく使用できるようにしてください。
※緊急時以外は使用しないでください。不用意に使用するとけがや車両・車内設備の破損につながるおそれがあります。
※シートベルトカッターおよびハンマーヘッドは、保管状態によっては錆びることがあります。定期的に点検し、異常がないことを確認してください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って使用すると、けがをするおそれがあります。
※直射日光が長時間当たる場所、ヒーターの吹出口付近、著しく高温・多湿になる場所を避けて保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする