曜日別特売

30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布)

30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) - ガマカ工業30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) - ガマカ工業30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) - ガマカ工業30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) - ガマカ工業30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) - ガマカ工業30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) - ガマカ工業30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) - ガマカ工業30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) - ガマカ工業

避難時に最適な難燃毛布がセットになった防災リュックです。容量が30Lなので難燃毛布以外にもご自身で用意した防災用品を追加できます。毛布はコンパクトでかさばらず保管ができます。燃えにくい難燃ポリエステル糸を使用しているので燃え広がりにくいです。アウトドアでも活躍します。

用途
災害時の避難用に。
色
リュック:ブラック、毛布:ブラウン
容量(L)
30
寸法(cm)
【難燃毛布】130×180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
【リュック】45×35×20
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0584384090-0217
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする