除草剤噴霧器(4L)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07696376 品番8241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ノズル
扇状噴霧ノズル
霧が適度の荒さで扇状に広がります。
ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(cm)45 全高(cm)46 質量(kg)1.64 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする