トランスル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07696604 品番HLV-02A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。
電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。

コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個 種別E種絶縁単巻トランス 相数単相 質量(kg)16.3 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294 容量(kVA)2.0 出力電圧(V)200、115、100 タイプ屋内型昇降圧兼用型 入力電圧(V)200及び100自動切換 トラスコ品番820-2483 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする