EDD-100 AC100V ドリル&ドライバー EARTH MAN 07696622

AC100V ドリル&ドライバー

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07696622 品番EDD-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キィレスチャック
無段変速
6段階トルク切替式クラッチ機構
正転・逆転、切替可能

最大トルク(Nm[kgf-cm])7.8(80) 回転数(min-1[r.p.m])500(無段変速) 消費電力(W)70 電源(V)100 穴あけ能力(mm) 木工10 付属品ドライバービット(+No.2×65mm)×1本 質量(kg)0.97 コード長さ(m)約1.5 チャック能力(mm)0.8〜10 穴あけ能力(mm) 鉄工6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38 クラッチ数(段)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
ホテル客室内の各種の応急修理など。
株式会社ライセンスアカデミー 様 (サービス業)

これまでの手作業に比べ、短時間で苦労なく作業を終えました。便利の一言に尽きます。

対象商品:
10064433
2022-11-01
用途:
組織の摩砕時
教育・研究機関

低速回転でも安定しているため、熱を発生せずに組織の摩砕が効果的にできる。

1人が参考にしています
対象商品:
10064433
2021-09-12
用途:
家具の組み立て
卸売・小売業

とても使い易いです。初心者の私でも食器棚を組立てる事が出来ました。

2人が参考にしています
2023-06-03
用途:
塗装面のバフかけ
自動車・二輪車・自転車関連業

4年前に購入し、年1回車のバフかけに使用していました。
3回目の使用からモーターから火花を出す様になり、母店が不安定に・・。今年また取り出した所、電源を入れても不動。一回に1時間くらいの使用でしょうか、連続使用には耐えられない様です。評判が良い商品でしたが残念でした。

対象商品:
10064433
2020-01-16
用途:
普段使い
Freddo 様 (卸売・小売業)

使用時先端が光るので見やすいです。
充電の手間なく軽いので
毎日使わせていただいてます。

1人が参考にしています
対象商品:
10064433
2019-11-14
用途:
組み立ての時 ネジ締めに使う

ホームセンターで売って居る リョービ等より丈夫で使い易い

3人が参考にしています
対象商品:
10064433
2018-09-29
用途:
木材の穴あけ等

持ちやすく重量も丁度良いレバーで回転速度も調整できるので使いやすい

2人が参考にしています
対象商品:
10064433
2018-05-05
用途:
ネジ等の固定及び取り外し。
製造業

少し重いと感じています。
パワーなどには問題は無いので、この価格で軽量になれば最高です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする