曜日別特売
C25TCCUA21D0 デジタル指示調節計:C25シリーズ azbil(旧:山武) 07696702

C25TCCUA21D0 デジタル指示調節計:C25シリーズ azbil(旧:山武) 07696702
C25TCCUA21D0 デジタル指示調節計:C25シリーズ azbil(旧:山武) 07696702

デジタル指示調節計:C25シリーズC25TCCUA21D0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は関連資料など398種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07696702
品番
C25TCCUA21D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,000

●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。
→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。
●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。
●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム
●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。

用途
●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
注意
※写真は代表画像です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07696702C25TCCUA21D082255471C2ATCCA211D0C2ATCCA211D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82255471デジタル指示調節計:C2Aシリーズazbil(旧:山武)1個
¥99,980
税込¥109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
C25TCCUA21D0 デジタル指示調節計:C25シリーズ 1個 azbil(旧:山武) 【通販モノタロウ】