画像準備中

サーモクレヨン(R) - M

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 指示温度(℃)670 緑味青 トラスコ品番835-7941 注文コード07696963 品番M-670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は指示温度・色・トラスコ品番など54種類から選べます 他の種類を見る

溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。
サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
原子力プラントの溶接時の温度管理
緑味青 指示温度(℃)670 長さ(mm)75 直径(Φmm)10 アズワン品番1-639-39 付属品クリップ トラスコ品番835-7941
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器にいれて保管下さい。
※サーモクレヨン-Mの色は識別色です。溶融温度とは関係ありません
※本製品は購入後1年を目安にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07091113
2017-08-11
用途:
金型の温度管理に使用
株式会社鈴鹿エラストマー 様

価格が安価でよかったが、中の芯が短かったのが 難点です。
着色してあるとなお使いやすいと思います。

対象商品:
07091147
2015-11-21
用途:
板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

取り扱い説明も判り易く使いやすかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする