仕様トレーサビリティ証明対応
質量(g)約250(取付器具含む)
規格JIS C 1602-1995
入力種類ユニバーサル
シリーズSDC形C25
制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)48×96
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
制御出力リレー
指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)23±2
消費電力(VA)最大12
指示精度±0.3%FS±1digit
付加機能イベントリレー出力2点(独立接点)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など
サンプリング周期(ms)300