azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計 C25TV~
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
制御出力
制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:なし
仕様
検査成績書付
注文コード
07697892
品番
C25TV0UA40D0
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・制御出力・仕様
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検査成績書付
質量(g)
約250(取付器具含む)
規格
JIS C 1602-1995
入力種類
ユニバーサル
シリーズ
SDC形C25
制御方式
制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)
48×96
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
制御出力
制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:なし
指示方式
デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)
23±2
消費電力(VA)
最大12
指示精度
±0.3%FS±1digit
付加機能
イベントリレー出力2点(独立接点)
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力
機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など
サンプリング周期(ms)
300
関連資料:
(7.48MB)