用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:あり(後輪)ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ全長(mm)約1398全幅(mm)約580角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)ハンドル高さ(mm)1020バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)31タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復タイヤサイズ14インチ充電時間(時間)約6モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性本体IP54走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否不可