特定小型原付電動キックボード SAGA lite

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07698279 品番ANH-SAGALITE-GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)
一体型フレームでバツグンの耐久性を誇る超軽量クラス電動キックボードです。
本体はわずか17kgだから車や公共交通機関での運搬も可能です。
車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載し、道路にあわせたモードで安全に楽しく走行可能です。
パンクの恐れのないPU型タイヤを採用。タイヤ内部に発泡ウレタンを充填。
空気入りタイヤと同様のクッション性と優れた耐荷重性能、始動性能があります。

用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:なし ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:回生ブレーキ 角度(°)最大登坂:12 起動形式即起動(アクセルを回す) バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)17 タイヤタイプタイプ:PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン) タイヤサイズ9インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1086×550×485、展開:1086×550×1190 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km)航続:40-45(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 折り畳み可否可能
注意
※【特定小型原動機付キックボードについて】
※1、法律により16歳以上でないと購入、提供、貸与することを禁止されています。
※2、乗車には自動車損害賠償責任保険(共済)の加入が必要です。
※3、ナンバープレートの取得が必要です。
※【運転においての注意】
※1、飲酒運転禁止
※2、安全のためのヘルメットを装着の上運転ください(努力義務)
※3、警察庁作成の特定小型原付電動キックボードの交通ルールについてのテストおよび動画を視聴ください。
※【本製品について】
※雨天時の走行はお控えください。電動モビリティ製品と雨の相性が悪く、防水機能があったとしても雨に濡れることで故障の原因となります。防風や雪の悪天候、および極度の暑さ寒さを感じる場合も同様に運転を避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする