特定小型原付電動キックボード SAGA pro

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07698288 品番ANH-SAGAPRO-GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)
マグネシウム合金を採用した軽量且つ一体型フレームでバツグンの耐久性。
前後4本の耐衝撃サスペンションブレーキの効きがよく下り坂での振動も軽減されるので快適なライディングをお楽しみいただけます。
またパンクに強く、空気が一気に抜けるリスクの少ないチューブレスタイヤを採用。
踏み台は18cmと広めで両足を置くことも可能(個人によって足の幅が違うため全ての人が両足載せられるわけではありません)。
車道モード(20km/h以内)歩道モード(6km/h以内)での走行モード切替可能タイプとなります。

用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:あり(前後4本) ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ 角度(°)最大登坂:15 起動形式即起動(アクセルを回す) バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)46.8 車体質量(kg)22.3 タイヤタイプチューブレスタイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)約5.5 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1224×560×530、展開:1224×560×1240 モーター定格出力(W)500 最高速度(km/h)20 防水性IP54 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km)航続:50-55(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)120 折り畳み可否可能
注意
※【特定小型原動機付キックボードについて】
※1、法律により16歳以上でないと購入、提供、貸与することを禁止されています。
※2、乗車には自動車損害賠償責任保険(共済)の加入が必要です。
※3、ナンバープレートの取得が必要です。
※【運転においての注意】
※1、飲酒運転禁止
※2、安全のためのヘルメットを装着の上運転ください(努力義務)
※3、警察庁作成の特定小型原付電動キックボードの交通ルールについてのテストおよび動画を視聴ください。
※【本製品について】
※雨天時の走行はお控えください。電動モビリティ製品と雨の相性が悪く、防水機能があったとしても雨に濡れることで故障の原因となります。防風や雪の悪天候、および極度の暑さ寒さを感じる場合も同様に運転を避けてください。
※本製品のバッテリーは取り外しができないため、本体にコードを挿して充電する必要があります。雨の日は室外に放置して充電しないようくれぐれもご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
倉庫巡回
卸売・小売業

倉庫内の巡回に使ってみて本当に便利だと感じました。
走行が安定していて、パワーもあるので、広い倉庫内でもスイスイ移動できます。
おかげで巡回作業がすごく早く終わるようになりました。
毎日の業務に欠かせない相棒になっています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする