AINOHOT
AINOHOTの 電動モビリティ関連
AINOHOT S07専用バッテリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07698297
品番
ANH-AS-S07BAT
参考基準価格(税別)
¥35,173
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
AINOHOT S07専用バッテリーです。着脱可能な交換式バッテリーと着脱せずに充電できる2WAY充電が可能。鍵付きです。
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
10
バッテリー電圧(V)
36
充電時間(時間)
約6
走行距離(km)
航続:30-35
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文
お送りできません