商品画像
丸又平野
丸又平野の プランター・鉢
丸又平野の 鉢・プランター・ポット
丸又平野の 鉢・ポット
FIC02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07698340
品番
FIC02 M GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
表面に色ムラのあるナチュラルなセメントポット
材質
セメント
色
グレー
サイズ
M
寸法(cm)
外寸37(口径32)×H高さ80(28)
穴の有無
底穴なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません