アルム真

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10L) 注文コード 07698385 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

漢方生薬発酵液に、必須ミネラル(水溶性マグネシウム、水溶性ホウ素、水溶性マンガン、鉄、モリブデン、亜鉛)をバランス良く配合しました。漢方生薬発酵液の低分子有機酸が、ミネラルをキレート化し、素早く、しかも植物に過不足のない丁度良い吸収を促します。だから光合成に必要な、葉緑素やアミノ酸の合成、窒素の代謝を促進させ、細胞の成長、生殖機能を活発にします。

用途
使用方法
灌水施用/葉菜類:原液2〜3リットルを1〜2回/10aに施用。果菜類:原液3〜4リットルを3〜4回/10aに施用。
葉面散布/葉菜類:500倍に希釈して散布。果菜類:500倍に希釈して散布。
微量要素は酵素の働きを活発にし、葉緑素の合成を促進します。
葉の色が悪い時。花ぶるいが心配な時。開花から幼果をしっかりさせたい時。
成分12種類生薬成分、必須肥料要素(マグネシウム、マンガン、キレート鉄、ホウ素、亜鉛、モリブデン)、低分子有機酸 形状液体 容量(L)10 農林水産省登録第(号)生第91016号
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 工事現場などへは基本配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする