Dr.放線菌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 注文コード07698419 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。
放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。
土壌の悪玉菌を抑えます。
A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。
土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。
作物の繊維作りに効果を発揮します。

用途
土壌病害が蔓延した圃場の回復に
連作障害の予防に
健全な圃場の場合は10a当り4〜5袋。
障害が出やすい圃場の場合は10a当り5〜10袋。
完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。
投入後、直後から定植、播種が可能です。
アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1〜2cm程度の厚さで施用してください。
マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。
直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。
有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。
土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。
成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7 形状たい肥 容量(L)20
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 工事現場などへは基本配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする