アルム凛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 07698471 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

漢方生薬の成分が力強い保護効果を発揮します。有機栽培や減農薬、無化学肥料の作物づくりにおススメ。有機だから人にも環境にも害を与えません。保護作用の高い生薬エキスを中心にブレンドした液材で、生薬成分が力強い保護効果を発揮します。有機JAS別表1適合資材です。植物のもつ保護機構を強化します。植物のプライミング状態を維持します。低分子有機酸がエキスの浸透を高めます。自然界での耐性をつけさせません。化学性農薬との混用が可能です。主成分が漢方生薬のため、安全性が極めて高く安心して施用できます。

用途葉面散布で1000倍希釈が基本です。葉菜の場合は少なくとも5日は間隔をあけて施用してください。農薬との混用は農薬の規定倍率の半分以下にして混用してください。※特に浸透性の薬剤との混用は農薬を薄くしてください。薬害の恐れがあります。農薬との併用の場合は交互に単独施用することで農薬成分の減少にもなりますし、病害虫に耐性が就きにくくなります。温暖化の影響で病害虫の発生が早くなったり、越冬できる体質に変わったりして、病害の発生にも季節がなくなりました。外来の病害虫も増えてきています。 手間を省かず予防的施用を常に心がけてください。 成分生薬抽出物(黄柏、苦参、苦棟皮、桂皮他)、低分子有機酸 形状液体 容量(mL)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする