アル厶光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード07698498 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

味の向上や日照不足の時の頼もしい味方。生薬発酵熟成液と天然アミノ酸(植物性)をブレンドしたオリジナルのアミノ酸資材。日照不足、味の向上などに即効性があります。アルム光のアミノ酸は、海藻由来、植物由来、微生物由来、で構成されており、植物に最も適しています。

用途
使用方法
葉面散布 3回/月 500倍 約500mlの原液使用
潅水施用 3回/月 500倍 約2Lの原液使用(10a当りの基本施用量)
10Lボトルをお求めの場合、約4ヶ月ご使用いただけます。
気象環境の変化が激しくなっています。農産物の質のUPには、「アミノ酸」はかかせない重要な成分です。
成分植物性アミノ酸(微生物由来)(大豆由来)(海藻由来)、生薬抽出物、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、核酸類、ビタミン類 形状液体 容量(L)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする