OKY-999

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300g) 注文コード07698525 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

有用微生物の力で土の団粒化を促しCEC(保肥力)を向上させ、バランスの良い土壌を作ります。
(分析参考値 有用微生物群:乳酸菌5.3×109・放線菌1.2×106・酵母菌3.3×104)
また、ぼかし肥料の種菌としても使え、微生物相を豊かにする微生物資材としても高い能力を発揮します。

用途
有用微生物で土壌改良を進めたいとき
連作障害を緩和したいとき
水稲などの稲ワラ残渣 (せんい質)の分解を強力に促進したいとき
特に果菜、アスパラなどの蒸し込み施用や高設栽培の床土を改良したいとき
露地栽培の場合は10a当たり6〜7袋。
施設栽培の場合は10a当たり5〜6袋。
苗ポット(9号)の場合は1つ当たり約10粒。
堆肥と混用の場合、堆肥1立方メートルに対して10kg混和して土壌に鋤きこんでください。
完熟堆肥と同時施用するとより深みのある土壌になります。
投入後直後から定植、播種は可能です。
土壌消毒する場合はガス等が抜けきった後に使用してください。
成分生薬発酵粉末/乳酸菌/放線菌/酵母菌/光合成細菌/他有用微生物 形状顆粒 容量(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする